Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plochá podložka Pre skrutky a matice so šesťhrannou hlavou, DIN 125, mosadz bez povrchovej úpravy

DIN 125 mosadz obyčajná
PODLOZKA DIN125 A MS D21,0

Obj. č. 040020

EAN 4011231355407

Cena za zvolené balenie
Plochá podložka Pre skrutky a matice so šesťhrannou hlavou, DIN 125, mosadz bez povrchovej úpravy

Obj. č. 040020
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
Vhodnosť pre závit

M20

Forma

A

Vnútorný priemer (d1)

21 mm

Vonkajší priemer (d2)

37 mm

Hrúbka (h1)

3 mm

Normy

DIN 125

Materiál

Mosadz

Povrch

Bez povrchovej úpravy