Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plochá podložka Pre skrutky a matice so šesťhrannou hlavou, DIN 125, mosadz bez povrchovej úpravy

DIN 125 mosadz obyčajná
PODLOZKA DIN125 A MS D3,2

Obj. č. 04003

EAN 4011231355445

Cena za zvolené balenie
Plochá podložka Pre skrutky a matice so šesťhrannou hlavou, DIN 125, mosadz bez povrchovej úpravy

Obj. č. 04003
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
Vhodnosť pre závit

M3

Forma

A

Vnútorný priemer (d1)

3,2 mm

Vonkajší priemer (d2)

7 mm

Hrúbka (h1)

0,5 mm

Normy

DIN 125

Materiál

Mosadz

Povrch

Bez povrchovej úpravy