Plochá podložka Pre skrutky a matice so šesťhrannou hlavou, DIN 125, mosadz bez povrchovej úpravy
DIN 125 mosadz obyčajná
PODLOZKA DIN125 A MS D6,4
Obj. č. 04006
EAN 4011231355599
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
Vhodnosť pre závit | M6 |
Forma | A |
Vnútorný priemer (d1) | 6,4 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 12 mm |
Hrúbka (h1) | 1,6 mm |
Normy | DIN 125 |
Materiál | Mosadz |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |