Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plochá podložka Pre skrutky a matice so šesťhrannou hlavou, DIN 125, mosadz bez povrchovej úpravy

DIN 125 mosadz obyčajná
PODLOZKA DIN125 A MS D8,4

Obj. č. 04008

EAN 4011231355636

Cena za zvolené balenie
Plochá podložka Pre skrutky a matice so šesťhrannou hlavou, DIN 125, mosadz bez povrchovej úpravy

Obj. č. 04008

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks
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
Vhodnosť pre závit

M8

Forma

A

Vnútorný priemer (d1)

8,4 mm

Vonkajší priemer (d2)

16 mm

Hrúbka (h1)

1,6 mm

Normy

DIN 125

Materiál

Mosadz

Povrch

Bez povrchovej úpravy