Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plochá podložka Pre skrutky a matice so šesťhrannou hlavou, DIN 125, mosadz bez povrchovej úpravy

DIN 125 mosadz obyčajná

Obj. č. 04000003

EAN 4045727066485

Cena za zvolené balenie
Plochá podložka Pre skrutky a matice so šesťhrannou hlavou, DIN 125, mosadz bez povrchovej úpravy

Obj. č. 04000003

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks
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
Vhodnosť pre závit

M3

Forma

B

Vnútorný priemer (d1)

3,2 mm

Vonkajší priemer (d2)

7 mm

Hrúbka (h1)

0,5 mm

Normy

DIN 125

Materiál

Mosadz

Povrch

Bez povrchovej úpravy