Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plochá podložka Pre skrutky a matice so šesťhrannou hlavou, DIN 125, nehrdzavejúca oceľ A2

DIN 125, neh. o. bez p. ú. A2 140 HV
PODLOZKA DIN125 A 140HV A2 D21,0

Obj. č. 040920

EAN 4011231358705

Cena za zvolené balenie
Plochá podložka Pre skrutky a matice so šesťhrannou hlavou, DIN 125, nehrdzavejúca oceľ A2

Obj. č. 040920
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
Vhodnosť pre závit

M20

Forma

A

Vnútorný priemer (d1)

21 mm

Vonkajší priemer (d2)

37 mm

Hrúbka (h1)

3 mm

Normy

DIN 125

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

140 HV

Povrch

Bez povrchovej úpravy