Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plochá podložka Pre skrutky a matice so šesťhrannou hlavou, DIN 125, nehrdzavejúca oceľ A2

DIN 125, neh. o. bez p. ú. A2 140 HV
PODLOZKA DIN125 A 140HV A2 D7,4

Obj. č. 04097

EAN 4046778284347

Cena za zvolené balenie
Plochá podložka Pre skrutky a matice so šesťhrannou hlavou, DIN 125, nehrdzavejúca oceľ A2

Obj. č. 04097

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks
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
Vhodnosť pre závit

M7

Forma

A

Vnútorný priemer (d1)

7,4 mm

Vonkajší priemer (d2)

14 mm

Hrúbka (h1)

1,6 mm

Normy

DIN 125

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

140 HV

Povrch

Bez povrchovej úpravy