Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plochá podložka Pre skrutky a matice so šesťhrannou hlavou, DIN 125, nehrdzavejúca oceľ A2

DIN 125, neh. o. bez p. ú. A2 140 HV
PODLOZKA DIN125 B 140HV A2 D10,5

Obj. č. 04090010

EAN 4048539508341

Cena za zvolené balenie
Plochá podložka Pre skrutky a matice so šesťhrannou hlavou, DIN 125, nehrdzavejúca oceľ A2

Obj. č. 04090010
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
Vhodnosť pre závit

M10

Forma

B

Vnútorný priemer (d1)

10,5 mm

Vonkajší priemer (d2)

20 mm

Hrúbka (h1)

2 mm

Normy

DIN 125

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

140 HV

Povrch

Bez povrchovej úpravy