Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plochá podložka Pre skrutky a matice so šesťhrannou hlavou, DIN 125, nehrdzavejúca oceľ A2

DIN 125, neh. o. bez p. ú. A2 140 HV

Obj. č. 040917
EAN 4038898456346

Cena za zvolené balenie
Plochá podložka Pre skrutky a matice so šesťhrannou hlavou, DIN 125, nehrdzavejúca oceľ A2

Obj. č. 040917

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5000 ks
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
Vhodnosť pre závit

M1.7

Forma

A

Vnútorný priemer (d1)

1,8 mm

Vonkajší priemer (d2)

4,5 mm

Hrúbka (h1)

0,3 mm

Normy

DIN 125

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

140 HV