Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plochá podložka Pre skrutky a matice so šesťhrannou hlavou, DIN 125, nehrdzavejúca oceľ A4

DIN 125, nehr. o. bez p. ú. A4 140 HV
PODLOZKA DIN125 A 140HV A4 D28,0

Obj. č. 041227
EAN 4048539503209

Cena za zvolené balenie
Plochá podložka Pre skrutky a matice so šesťhrannou hlavou, DIN 125, nehrdzavejúca oceľ A4

Obj. č. 041227

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks
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
Vhodnosť pre závit

M27

Forma

A

Vnútorný priemer (d1)

28 mm

Vonkajší priemer (d2)

50 mm

Hrúbka (h1)

4 mm

Normy

DIN 125

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

140 HV

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie