Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plochá podložka Pre skrutky a matice so šesťhrannou hlavou, DIN 125, nehrdzavejúca oceľ A4

DIN 125, nehr. o. bez p. ú. A4 140 HV
PODLOZKA DIN125 A 140HV A4 D40,0

Obj. č. 041239

EAN 4045727512005

Cena za zvolené balenie
Plochá podložka Pre skrutky a matice so šesťhrannou hlavou, DIN 125, nehrdzavejúca oceľ A4

Obj. č. 041239

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks
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
Vhodnosť pre závit

M39

Forma

A

Vnútorný priemer (d1)

40 mm

Vonkajší priemer (d2)

72 mm

Hrúbka (h1)

6 mm

Normy

DIN 125

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

140 HV

Povrch

Bez povrchovej úpravy