Plochá podložka Pre skrutky a matice so šesťhrannou hlavou, DIN 125, nehrdzavejúca oceľ A4
DIN 125, nehr. o. bez p. ú. A4 140 HV
PODLOZKA-DIN125-A-140HV-A4-D46,0
Obj. č. 041245
EAN 4045727221006
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
Vhodnosť pre závit | M45 |
Forma | A |
Vnútorný priemer (d1) | 46 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 85 mm |
Hrúbka (h1) | 7 mm |
Normy | DIN 125 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV | 140 HV |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |