Plochá podložka Pre skrutky a matice so šesťhrannou hlavou, DIN 125, nehrdzavejúca oceľ A4
DIN 125, nehr. o. bez p. ú. A4 140 HV
PODLOZKA DIN125 A 140HV A4 D6,4
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
Vhodnosť pre závit | M6 |
Forma | A |
Vnútorný priemer (d1) | 6,4 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 12 mm |
Hrúbka (h1) | 1,6 mm |
Normy | DIN 125 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV | 140 HV |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |