Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plochá podložka Pre skrutky a matice so šesťhrannou hlavou, DIN 125, nehrdzavejúca oceľ A4

DIN 125, nehr. o. bez p. ú. A4 140 HV
PODLOZKA DIN125 B 140HV A4 D6,4

Obj. č. 04129006

EAN 4048539240838

Cena za zvolené balenie
Plochá podložka Pre skrutky a matice so šesťhrannou hlavou, DIN 125, nehrdzavejúca oceľ A4

Obj. č. 04129006

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks
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
Vhodnosť pre závit

M6

Forma

B

Vnútorný priemer (d1)

6,4 mm

Vonkajší priemer (d2)

12 mm

Hrúbka (h1)

1,6 mm

Normy

DIN 125

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

140 HV