Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plochá podložka Pre skrutky a matice so šesťhrannou hlavou, DIN 125, nehrdzavejúca oceľ A4

DIN 125, nehr. o. bez p. ú. A4 140 HV
PODLOZKA DIN125 B 140HV A4 D8,4

Obj. č. 04129008

EAN 4047376384699

Cena za zvolené balenie
Plochá podložka Pre skrutky a matice so šesťhrannou hlavou, DIN 125, nehrdzavejúca oceľ A4

Obj. č. 04129008

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks
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
Vhodnosť pre závit

M8

Forma

B

Vnútorný priemer (d1)

8,4 mm

Vonkajší priemer (d2)

16 mm

Hrúbka (h1)

1,6 mm

Normy

DIN 125

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

140 HV

Povrch

Bez povrchovej úpravy