Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plochá podložka Pre skrutky a matice so šesťhrannou hlavou, DIN 125, nehrdzavejúca oceľ A4

DIN 125, nehr. o. bez p. ú. A4 140 HV

Obj. č. 041236

EAN 4050642149991

Cena za zvolené balenie
Plochá podložka Pre skrutky a matice so šesťhrannou hlavou, DIN 125, nehrdzavejúca oceľ A4

Obj. č. 041236

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks
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
Vhodnosť pre závit

M36

Forma

A

Vnútorný priemer (d1)

37 mm

Vonkajší priemer (d2)

66 mm

Hrúbka (h1)

5 mm

Normy

DIN 125

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

140 HV

Povrch

Bez povrchovej úpravy