Plochá podložka Pre skrutky a matice so šesťhrannou hlavou, DIN 125, oceľ, nehrdzavejúca, pozinkovaná, žltá (A2C)
DIN 125, oceľ, 140 HV, pozinkovaná, žltá
Obj. č. 04070052
EAN 4046778606118
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
Vhodnosť pre závit | M52 |
Forma | B |
Vnútorný priemer (d1) | 54 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 98 mm |
Hrúbka (h1) | 8 mm |
Normy | DIN 125 |
Materiál | Oceľ |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV | 140 HV |
Povrch | Žlté pozinkovanie |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Nie |