Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plochá podložka Pre skrutky a matice so šesťhrannou hlavou, DIN 125, oceľ, nehrdzavejúca, pozinkovaná, žltá (A2C)

DIN 125, oceľ, 140 HV, pozinkovaná, žltá

Obj. č. 04070076

EAN 4045727495933

Cena za zvolené balenie
Plochá podložka Pre skrutky a matice so šesťhrannou hlavou, DIN 125, oceľ, nehrdzavejúca, pozinkovaná, žltá (A2C)

Obj. č. 04070076

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5 ks
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
Vhodnosť pre závit

M76

Forma

B

Vnútorný priemer (d1)

78 mm

Vonkajší priemer (d2)

135 mm

Hrúbka (h1)

10 mm

Normy

DIN 125

Materiál

Oceľ

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

140 HV

Povrch

Žlté pozinkovanie

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Nie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie