Plochá podložka Pre skrutky a matice so šesťhrannou hlavou, DIN 125, polyamid
DIN 125, polyamid
PODLOZKA DIN125 PA6.6 NATUR D3,2
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Odolná proti minerálnym olejom, benzínu a slabým zásaditým roztokom
- Tepelne stabilná od –40 °C do +150 °C
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M3 |
Forma | A |
Vnútorný priemer (d1) | 3,2 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 7 mm |
Hrúbka (h1) | 0,5 mm |
Normy | DIN 125 |
Materiál | PA 6.6 – polyamid |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |