Plochá podložka Pre skrutky a matice so šesťhrannou hlavou, DIN 125, polyamid
DIN 125, polyamid
Obj. č. 04210030
EAN 4047376429536
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Odolná proti minerálnym olejom, benzínu a slabým zásaditým roztokom
- Tepelne stabilná od –40 °C do +150 °C
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M30 |
Forma | A |
Vnútorný priemer (d1) | 31 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 56 mm |
Hrúbka (h1) | 4 mm |
Normy | DIN 125 |
Materiál | PA 6.6 – polyamid |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |