Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plochá podložka Pre skrutky a matice so šesťhrannou hlavou, DIN 125, polyamid

DIN 125, polyamid

Obj. č. 04210022

EAN 4046778850269

Cena za zvolené balenie
Plochá podložka Pre skrutky a matice so šesťhrannou hlavou, DIN 125, polyamid

Obj. č. 04210022

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Odolná proti minerálnym olejom, benzínu a slabým zásaditým roztokom

  • Tepelne stabilná od –40 °C do +150 °C
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M22

Forma

A

Vnútorný priemer (d1)

23 mm

Vonkajší priemer (d2)

39 mm

Hrúbka (h1)

3 mm

Normy

DIN 125

Materiál

PA 6.6 – polyamid

Povrch

Bez povrchovej úpravy