Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plochá podložka Pre skrutky a matice so šesťhrannou hlavou

DIN 125, oceľ 140 HV pozinkovaná
PODLOZKA DIN125 A 140HV A2K D4,3

Obj. č. 04074

EAN 4011231357920

Cena za zvolené balenie
Plochá podložka Pre skrutky a matice so šesťhrannou hlavou

Obj. č. 04074

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 125, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M4

Forma

A

Vnútorný priemer (d1)

4,3 mm

Vonkajší priemer (d2)

9 mm

Hrúbka (h1)

0,8 mm

Normy

DIN 125

Materiál

Oceľ

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

140 HV

Povrch

Pozinkované