Plochá podložka Pre skrutky a matice so šesťhrannou hlavou
DIN 125 oceľ 140 HV obyčajná
PODLOZKA-DIN125-A-140HV-D8,4
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 125, oceľ, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M8 |
Forma | A |
Vnútorný priemer (d1) | 8,4 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 16 mm |
Hrúbka (h1) | 1,6 mm |
Normy | DIN 125 |
Materiál | Oceľ |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV | 140 HV |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |