Plochá podložka Pre skrutky a matice so šesťhrannou hlavou
DIN 125, oceľ 140 HV pozinkovaná
PODLOZKA DIN125 B 140HV A2K D40,0
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 125, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M39 |
Forma | B |
Vnútorný priemer (d1) | 40 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 72 mm |
Hrúbka (h1) | 6 mm |
Normy | DIN 125 |
Materiál | Oceľ |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV | 140 HV |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |