Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plochá podložka Pre skrutky a matice so šesťhrannou hlavou

DIN 125 oceľ 140 HV obyčajná
PODLOZKA-DIN125-B-140HV-D33,0

Obj. č. 040532

EAN 4011231356404

Cena za zvolené balenie
Plochá podložka Pre skrutky a matice so šesťhrannou hlavou

Obj. č. 040532

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 125, oceľ, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M32

Forma

B

Vnútorný priemer (d1)

33 mm

Vonkajší priemer (d2)

60 mm

Hrúbka (h1)

5 mm

Normy

DIN 125

Materiál

Oceľ

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

140 HV

Povrch

Bez povrchovej úpravy