Plochá podložka Pre skrutky a matice so šesťhrannou hlavou
DIN 125 oceľ 140 HV obyčajná
PODLOZKA-DIN125-B-140HV-D39,0
Obj. č. 040538
EAN 4011231356473
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 125, oceľ, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M38 |
Forma | B |
Vnútorný priemer (d1) | 39 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 72 mm |
Hrúbka (h1) | 6 mm |
Normy | DIN 125 |
Materiál | Oceľ |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV | 140 HV |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |