Plochá podložka Pre skrutky a matice so šesťhrannou hlavou
DIN 125 oceľ 140 HV obyčajná
Obj. č. 040525
EAN 4038898848837
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 125, oceľ, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M2.5 |
Forma | A |
Vnútorný priemer (d1) | 2,7 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 6 mm |
Hrúbka (h1) | 0,5 mm |
Normy | DIN 125 |
Materiál | Oceľ |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV | 140 HV |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |