Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plochá podložka Pre skrutky a matice so šesťhrannou hlavou

DIN 125, oceľ 140 HV pozinkovaná

Obj. č. 040772

EAN 4047376079823

Cena za zvolené balenie
Plochá podložka Pre skrutky a matice so šesťhrannou hlavou

Obj. č. 040772

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 125, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M72

Forma

B

Vnútorný priemer (d1)

74 mm

Vonkajší priemer (d2)

125 mm

Hrúbka (h1)

10 mm

Normy

DIN 125

Materiál

Oceľ

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

140 HV

Povrch

Pozinkované