Plochá podložka bez skosenia DIN EN ISO 7089, oceľ, žiarovo pozinkovaná (hdg)
ISO 7089 oceľ, 200 HV, žiarovo pozinkovaná
PODLOZKA-ISO7089-200HV-(HDG)-D31,0
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Trieda pevnosti 200 HV
- Nahrádza DIN 125
- Podložky s triedou pevnosti 200 HV možno používať v kombinácii so skrutkami s triedou tvrdosti ≤ 8,8 a matica s triedou tvrdosti ≤ 8
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M30 |
Vnútorný priemer (d1) | 31 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 56 mm |
Hrúbka (h1) | 4,000 mm |
Normy | ISO 7089 |
Materiál | Oceľ |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV | 200 HV |
Povrch | Žiarovo pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |