Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plochá podložka bez skosenia DIN EN ISO 7089, oceľ, žiarovo pozinkovaná (hdg)

ISO 7089 oceľ, 200 HV, žiarovo pozinkovaná
PODLOZKA ISO7089 200HV TZN 45

Obj. č. 0407009145

EAN 4058794032703

Cena za zvolené balenie
Plochá podložka bez skosenia DIN EN ISO 7089, oceľ, žiarovo pozinkovaná (hdg)

Obj. č. 0407009145

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Trieda pevnosti 200 HV
  • Nahrádza DIN 125

  • Podložky s triedou pevnosti 200 HV možno používať v kombinácii so skrutkami s triedou tvrdosti ≤ 8,8 a matica s triedou tvrdosti ≤ 8

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M45

Vnútorný priemer (d1)

48 mm

Vonkajší priemer (d2)

85 mm

Hrúbka (h1)

8 mm

Normy

ISO 7089

Materiál

Oceľ

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

200 HV

Povrch

Žiarovo pozinkované