Plochá podložka bez skosenia DIN EN ISO 7089, oceľ, žiarovo pozinkovaná (hdg)
ISO 7089 oceľ, 200 HV, žiarovo pozinkovaná
Obj. č. 0407009156
EAN 4056807232119
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Trieda pevnosti 200 HV
- Nahrádza DIN 125
- Podložky s triedou pevnosti 200 HV možno používať v kombinácii so skrutkami s triedou tvrdosti ≤ 8,8 a matica s triedou tvrdosti ≤ 8
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M56 |
Vnútorný priemer (d1) | 62 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 105 mm |
Hrúbka (h1) | 10 mm |
Normy | ISO 7089 |
Materiál | Oceľ |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV | 200 HV |
Povrch | Žiarovo pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |