Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plochá podložka bez skosenia ISO 7089 nehrdzavejúca oceľ A2, 200 HV

Nehrdz. oceľ ISO 7089 A2 200 HV bez povrch. úpr.

Obj. č. 464381601
EAN 4056807423296

Cena za zvolené balenie
Plochá podložka bez skosenia ISO 7089 nehrdzavejúca oceľ A2, 200 HV

Obj. č. 464381601

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Tvrdosť min. 200 HV

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M1.6

Vnútorný priemer (d1)

1,7 mm

Vonkajší priemer (d2)

4 mm

Hrúbka (h1)

0,3 mm

Normy

ISO 7089

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

200 HV