Plochá podložka bez skosenia ISO 7089 nehrdzavejúca oceľ A2, 200 HV
Nehrdz. oceľ ISO 7089 A2 200 HV bez povrch. úpr.
Obj. č. 4643816022
EAN 4061338958438
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Tvrdosť min. 200 HV
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M22 |
Vnútorný priemer (d1) | 23 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 39 mm |
Hrúbka (h1) | 3 mm |
Normy | ISO 7089 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV | 200 HV |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |