Plochá podložka bez skosenia ISO 7089 nehrdzavejúca oceľ A2, 200 HV
Nehrdz. oceľ ISO 7089 A2 200 HV bez povrch. úpr.
Obj. č. 4643816030
EAN 4059608362306
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
					
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Tvrdosť min. 200 HV
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
![]()  | |
Vhodnosť pre závit  | M30  | 
Vnútorný priemer (d1)  | 31 mm  | 
Vonkajší priemer (d2)  | 56 mm  | 
Hrúbka (h1)  | 4 mm  | 
Normy  | ISO 7089  | 
Materiál  | Ušľachtilá oceľ A2  | 
Tvrdosť podľa Vickersa, HV  | 200 HV  | 
Povrch  | Bez povrchovej úpravy  | 
Spĺňa požiadavky smernice ROHS  | Áno  |