Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plochá podložka bez skosenia ISO 7089, oceľ 200 HV, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

ISO 7089, oceľ 200 HV pozinkovaná
PODLOZKA-ISO7089-200HV-(A2K)-12

Obj. č. 514912

EAN 4053479386942

Cena za zvolené balenie
Plochá podložka bez skosenia ISO 7089, oceľ 200 HV, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

Obj. č. 514912
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
Vhodnosť pre závit

M12

Vnútorný priemer (d1)

13,0 mm

Vonkajší priemer (d2)

24,0 mm

Hrúbka (h1)

2,5 mm

Normy

ISO 7089

Materiál

Oceľ

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

200 HV

Povrch

Pozinkované