Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plochá podložka bez skosenia ISO 7089, oceľ 200 HV, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

ISO 7089, oceľ 200 HV pozinkovaná
PODLOZKA ISO7089 200HV A2K 6

Obj. č. 51496

EAN 4045989760190

Cena za zvolené balenie
Plochá podložka bez skosenia ISO 7089, oceľ 200 HV, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

Obj. č. 51496
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
Vhodnosť pre závit

M6

Vnútorný priemer (d1)

6,4 mm

Vonkajší priemer (d2)

12,0 mm

Hrúbka (h1)

1,6 mm

Normy

ISO 7089

Materiál

Oceľ

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

200 HV

Povrch

Pozinkované