Plochá podložka bez skosenia ISO 7089, oceľ 200 HV, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)
ISO 7089, oceľ 200 HV pozinkovaná
Obj. č. 514918
EAN 4065232294982
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
Vhodnosť pre závit | M18 |
Vnútorný priemer (d1) | 19,0 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 34,0 mm |
Hrúbka (h1) | 3,0 mm |
Normy | ISO 7089 |
Materiál | Oceľ |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV | 200 HV |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |