Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plochá podložka bez skosenia ISO 7089, oceľ 200 HV, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

ISO 7089, oceľ 200 HV pozinkovaná

Obj. č. 514945

EAN 4056807340609

Cena za zvolené balenie
Plochá podložka bez skosenia ISO 7089, oceľ 200 HV, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

Obj. č. 514945

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks
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
Vhodnosť pre závit

M45

Vnútorný priemer (d1)

48 mm

Vonkajší priemer (d2)

85 mm

Hrúbka (h1)

8 mm

Normy

ISO 7089

Materiál

Oceľ

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

200 HV

Povrch

Pozinkované