Plochá podložka bez skosenia ISO 7089, oceľ 200 HV, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)
ISO 7089, oceľ 200 HV pozinkovaná
Obj. č. 514948
EAN 4056807340616
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
![]()  | |
Vhodnosť pre závit  | M48  | 
Vnútorný priemer (d1)  | 52 mm  | 
Vonkajší priemer (d2)  | 92 mm  | 
Hrúbka (h1)  | 8 mm  | 
Normy  | ISO 7089  | 
Materiál  | Oceľ  | 
Tvrdosť podľa Vickersa, HV  | 200 HV  | 
Povrch  | Pozinkované  | 
Spĺňa požiadavky smernice ROHS  | Áno  |