Plochá podložka bez skosenia ISO 7089, oceľ 300 HV, lamelové pozinkovanie, strieborná
ISO 7089 oceľ 300 HV, strieborné zinkové vločky
PODLOZKA ISO7089 300HV ZFSH 12
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Povrchová vrstva so zinkovými vločkami je vrstva na ochranu proti korózii bez chrómu (VI) na zostavy úžitkových vozidiel, stavebných strojov, poľnohospodárskych vozidiel a vybavenia a pre všetky ostatné oblasti, ktoré vyžadujú splnenie požiadaviek na ochranu proti korózii pri konštrukcii vozidiel.
Odolnosť voči korózii pre ZFSH je nasledovná:
- Priemer ≥ M6 – 480 h*
- Priemer ≥ M10 – 720 h*
* Orientačné hodnoty: žiadna korózia základného kovu v súčastiach bez skrutkového závitu pri skúške striekajúcou slanou vodou podľa normy ISO9227 NSS
Názov ZFSH má nasledujúci význam:
Povlak so zinkovými vločkami, s povrchovou vrstvou, strieborná farba, bez mazania, ktoré upravuje koeficient trenia.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M12 |
Vnútorný priemer (d1) | 13 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 24 mm |
Hrúbka (h1) | 2,5 mm |
Normy | ISO 7089 |
Materiál | Oceľ |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV | 300 HV |
Povrch | Lamelové zinkovanie strieborné |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Doba trvania ochrany proti korózii | 720 h |
Funkcia zálohovania | Zaistenie pomocou zapustenia |