Plochá podložka bez skosenia ISO 7089, oceľ 300 HV, lamelové pozinkovanie, strieborná
ISO 7089 oceľ 300 HV, strieborné zinkové vločky
PODLOZKA ISO7089 300HV ZFSH 24
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Povrchová vrstva so zinkovými vločkami je vrstva na ochranu proti korózii bez chrómu (VI) na zostavy úžitkových vozidiel, stavebných strojov, poľnohospodárskych vozidiel a vybavenia a pre všetky ostatné oblasti, ktoré vyžadujú splnenie požiadaviek na ochranu proti korózii pri konštrukcii vozidiel.
Odolnosť voči korózii pre ZFSH je nasledovná:
- Priemer ≥ M6 – 480 h*
- Priemer ≥ M10 – 720 h*
* Orientačné hodnoty: žiadna korózia základného kovu v súčastiach bez skrutkového závitu pri skúške striekajúcou slanou vodou podľa normy ISO9227 NSS
Názov ZFSH má nasledujúci význam:
Povlak so zinkovými vločkami, s povrchovou vrstvou, strieborná farba, bez mazania, ktoré upravuje koeficient trenia.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
|  | |
| Vhodnosť pre závit | M24 | 
| Vnútorný priemer (d1) | 25 mm | 
| Vonkajší priemer (d2) | 44 mm | 
| Hrúbka (h1) | 4 mm | 
| Normy | ISO 7089 | 
| Materiál | Oceľ | 
| Tvrdosť podľa Vickersa, HV | 300 HV | 
| Povrch | Lamelové zinkovanie strieborné | 
| Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno | 
| Doba trvania ochrany proti korózii | 720 h | 
| Funkcia zálohovania | Zaistenie pomocou zapustenia |