Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plochá podložka bez skosenia ISO 7089, oceľ 300 HV, lamelové pozinkovanie, strieborná

ISO 7089 oceľ 300 HV, strieborné zinkové vločky
PODLOZKA ISO7089 300HV ZFSH 27

Obj. č. 464140727

EAN 4056807617800

Cena za zvolené balenie
Plochá podložka bez skosenia ISO 7089, oceľ 300 HV, lamelové pozinkovanie, strieborná

Obj. č. 464140727

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Povrchová vrstva so zinkovými vločkami je vrstva na ochranu proti korózii bez chrómu (VI) na zostavy úžitkových vozidiel, stavebných strojov, poľnohospodárskych vozidiel a vybavenia a pre všetky ostatné oblasti, ktoré vyžadujú splnenie požiadaviek na ochranu proti korózii pri konštrukcii vozidiel.



Odolnosť voči korózii pre ZFSH je nasledovná:
  • Priemer ≥ M6 – 480 h*

  • Priemer ≥ M10 – 720 h*


* Orientačné hodnoty: žiadna korózia základného kovu v súčastiach bez skrutkového závitu pri skúške striekajúcou slanou vodou podľa normy ISO9227 NSS
Upozornenie

Názov ZFSH má nasledujúci význam:


Povlak so zinkovými vločkami, s povrchovou vrstvou, strieborná farba, bez mazania, ktoré upravuje koeficient trenia.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitiaPodložky s pevnosťou 300 HV sa môžu používať na skrutkové spoje s triedami pevnosti <= 10.9/10.

Vhodnosť pre závit

M27

Vnútorný priemer (d1)

28 mm

Vonkajší priemer (d2)

50 mm

Hrúbka (h1)

4 mm

Normy

ISO 7089

Materiál

Oceľ

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

300 HV

Povrch

Lamelové zinkovanie strieborné

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Doba trvania ochrany proti korózii

720 h

Funkcia zálohovania

Zaistenie pomocou zapustenia

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie