Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plochá podložka bez skosenia ISO 7089, oceľ 300 HV, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

ISO 7089, oceľ 300 HV pozinkovaná
PODLOZKA ISO7089 300HV A2K 10

Obj. č. 51499810

EAN 4050641827784

Cena za zvolené balenie
Plochá podložka bez skosenia ISO 7089, oceľ 300 HV, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

Obj. č. 51499810
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
Vhodnosť pre závit

M10

Vnútorný priemer (d1)

10,5 mm

Vonkajší priemer (d2)

20 mm

Hrúbka (h1)

2 mm

Normy

ISO 7089

Materiál

Oceľ

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

300 HV

Povrch

Pozinkované