Plochá podložka bez skosenia ISO 7089, oceľ 300 HV, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)
ISO 7089, oceľ 300 HV pozinkovaná
PODLOZKA ISO7089 300HV A2K 20
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
Vhodnosť pre závit | M20 |
Vnútorný priemer (d1) | 21 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 37 mm |
Hrúbka (h1) | 3 mm |
Normy | ISO 7089 |
Materiál | Oceľ |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV | 300 HV |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |