Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plochá podložka bez skosenia ISO 7089, oceľ 300 HV, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

ISO 7089, oceľ 300 HV pozinkovaná
PODLOZKA ISO7089 300HV A2K 36

Obj. č. 51499836
EAN 4050641827845

Cena za zvolené balenie
Plochá podložka bez skosenia ISO 7089, oceľ 300 HV, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

Obj. č. 51499836

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks
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
Vhodnosť pre závit

M36

Vnútorný priemer (d1)

37 mm

Vonkajší priemer (d2)

66 mm

Hrúbka (h1)

5 mm

Normy

ISO 7089

Materiál

Oceľ

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

300 HV

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie