Plochá podložka bez skosenia
ISO 7089 bežná oceľ, 200 HV
PODLOZKA ISO7089 200HV 14
Obj. č.
464180614
EAN 4065746435512
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ISO 7089 oceľ, 200 HV, obyčajná
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M14 |
Vnútorný priemer (d1) | 15 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 28 mm |
Hrúbka (h1) | 2,5 mm |
Normy | ISO 7089 |
Materiál | Oceľ |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV | 200 HV |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |