Plochá podložka bez skosenia
ISO 7089 oceľ 200 HV, strieborné zinkové vločky
PODLOZKA ISO7089 200HV ZFSH D18
Obj. č. 464140618
EAN 4056807140681
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Lamelové pozinkovanie je vrstva na ochranu proti korózii bez chrómu (VI) na zostavy úžitkových vozidiel, stavebných strojov, poľnohospodárskych vozidiel a vybavenia a pre všetky ostatné oblasti, ktoré vyžadujú splnenie požiadaviek na ochranu proti korózii pri konštrukcii vozidiel.
Odolnosť voči korózii pre ZFSH je nasledovná:
- Priemer ≥ M6 - 480 h*
- Priemer ≥ M10 - 720 h*
* Orientačné hodnoty: Žiadna korózia podkladového kovu na miestach bez závitu počas testovania striekaním slanej vody podľa normy ISO9227 NSS
Názov ZFSH má nasledujúci význam:
Povlak so zinkovými vločkami, s povrchovou vrstvou, strieborná farba, bez mazania, ktoré upravuje koeficient trenia.
Hárky údajov(X)
Podložky s pevnosťou 300 HV sa môžu používať na skrutkové spoje s triedami pevnosti <= 10.9/10.
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M18 |
Vnútorný priemer (d1) | 19 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 34 mm |
Hrúbka (h1) | 3 mm |
Normy | ISO 7089 |
Materiál | Oceľ |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV | 200 HV |
Povrch | Lamelové zinkovanie strieborné |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Doba trvania ochrany proti korózii | 720 h |
Funkcia zálohovania | Zaistenie pomocou zapustenia |