Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plochá podložka bez skosenia

Nehrdz. oceľ ISO 7089 A2 200 HV bez povrch. úpr.
PODLOZKA ISO7089 A2 200HV 5

Obj. č. 464381605
EAN 4053479389677

Cena za zvolené balenie
Plochá podložka bez skosenia

Obj. č. 464381605

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 7089, nehrdzavejúca oceľ A2, 200 HV

Tvrdosť min. 200 HV

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M5

Vnútorný priemer (d1)

5,3 mm

Vonkajší priemer (d2)

10 mm

Hrúbka (h1)

1 mm

Normy

ISO 7089

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

200 HV