Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plochá podložka bez skosenia

ISO 7089 bežná oceľ, 200 HV

Obj. č. 464180636

EAN 4056807348346

Cena za zvolené balenie
Plochá podložka bez skosenia

Obj. č. 464180636

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 7089 oceľ, 200 HV, obyčajná
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M36

Vnútorný priemer (d1)

37 mm

Vonkajší priemer (d2)

66 mm

Hrúbka (h1)

5 mm

Normy

ISO 7089

Materiál

Oceľ

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

200 HV

Povrch

Bez povrchovej úpravy