Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plochá podložka bez skosenia

ISO 7089 bežná oceľ, 200 HV

Obj. č. 464180664
EAN 4056807348414

Cena za zvolené balenie
Plochá podložka bez skosenia

Obj. č. 464180664

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 7089 oceľ, 200 HV, obyčajná
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M64

Vnútorný priemer (d1)

70 mm

Vonkajší priemer (d2)

115 mm

Hrúbka (h1)

10 mm

Normy

ISO 7089

Materiál

Oceľ

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

200 HV